HM-skrubbfräs HPC 10 mm

Art-nr: 205492 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 084 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 4

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 22 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,5 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 205492 10
EAN/GTIN 4045197543998

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Yttermått liknande DIN 6527.
För höga matningshastigheter, mycket hög spånavskiljningskapacitet.
Utan dynamisk stigning.
Storlek 16M MID-fräs: Dimensioner enligt fabriksstandard.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt nr 205706.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen