{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 50 mm | |
totallängd L | 96 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 204019 10 | |
EAN/GTIN | 4045197954220 | |
Tillverkarens nummer | 204019 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-färdigfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
på begäran
I lager
78 styck i lager
1 838,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
312 styck i lager
748,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
1 838,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 914,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
1 757,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 90 grad | 90 grad |
Färgring | grön | Utan | grön | gul | gul |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärlängd Lc | 50 mm | 46 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad | 38 grad |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | h10 | f8 | h6 | h6 |