{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 92 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197200532 | |
Tillverkarens nummer | 203620 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 25 mm
på begäran
I lager
62 styck i lager
5 457,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
11 842,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
5 169,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
55 styck i lager
5 407,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning | 0,1×D vid valsfräsning | 0,05×D vid valsfräsning |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skärlängd Lc | 92 mm | 105 mm | 45 mm | 75 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Matningsriktning | horisontell | horisontell | horisontell | horisontell |