{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203618 10 | |
EAN/GTIN | 4045197958815 | |
Tillverkarens nummer | 203618 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 10 mm
på begäran
I lager
274 styck i lager
625,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
149 styck i lager
1 246,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 72 mm | 72 mm |
Invändig | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Skärlängd Lc | 22 mm | 22 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm |