{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 8 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Fräsanvändning | Mono-fräsning med hög precision 90° | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 85 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203540 16 | |
EAN/GTIN | 4045197509925 | |
Tillverkarens nummer | 203540 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högprecisionsfräsar 16 mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
6 622,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
215 styck i lager
1 883,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 577,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 150 mm | 130 mm | 82 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 85 mm | 66 mm | 22 mm |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,089 mm | 0,089 mm |
Matningsriktning | horisontell | horisontell | horisontell |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |