{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203520 10 | |
EAN/GTIN | 4045197119674 | |
Tillverkarens nummer | 203520 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-fräs 10 mm
på begäran
I lager
557 styck i lager
540,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
383 styck i lager
973,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad |
totallängd L | 72 mm | 72 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Typ | N | N |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,072 mm | 0,072 mm |
Tandantal Z | 6 | 6 |
Matningsriktning | horisontell | horisontell |