{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,02 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 70 HRC | 0,018 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203212 5 | |
EAN/GTIN | 4045197640789 | |
Tillverkarens nummer | 203212 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-fräs HPC 5 mm
på begäran
I lager
323 styck i lager
1 339,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
126 styck i lager
369,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
335,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 |
totallängd L | 58 | 57 | 57 |
Spiralvinkel | 45 | 50 | 45 |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,02 | h10 | 0 / −0,01 |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |