{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 7 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,029 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203107 6 | |
EAN/GTIN | 4045197954107 | |
Tillverkarens nummer | 203107 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs med fler spåndelare TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 293,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
1 262,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
1 080,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
1 062,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
816,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 70 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Bearbetningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,1 mm |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |