{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 80 mm | |
totallängd L | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Antal spåndelare | 2 | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,4 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,088 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203093 20 | |
EAN/GTIN | 4045197953995 | |
Tillverkarens nummer | 203093 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 20 mm
på begäran
I lager
68 styck i lager
5 870,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
6709,65 SEK
6 446,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
6221,45 SEK
5 971,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
6622,02 SEK
6 359,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
3 905,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad | 40 grad |
Typ | N | N | N | N | N |
Tandantal Z | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 |
Bearbetningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |