{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 64 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,32 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC | 0,071 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203090 16 | |
EAN/GTIN | 4045197814388 | |
Tillverkarens nummer | 203090 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 16 mm
på begäran
I lager
127 styck i lager
3993,24 SEK
3 830,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
88 styck i lager
4594,11 SEK
4 406,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
4556,55 SEK
4 381,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
3 780,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
217 styck i lager
2 528,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |