{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 40 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 40 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 48 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,8 mm | |
totallängd L | 90 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,12 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203087 8 | |
EAN/GTIN | 4062406569440 | |
Tillverkarens nummer | 203087 8 |