{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,06×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | TPC | |
Skärlängd Lc | 42 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 50 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 13,8 mm | |
totallängd L | 99 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Hörnavrundning rv | 0,3 mm | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i titan > 850 N/mm2 | 0,075 mm | |
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Inconel® | 0,065 mm | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203083 14 | |
Tillverkarens nummer | 203083 14 |