{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 36 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 100 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203071 16 | |
EAN/GTIN | 4045197776099 | |
Tillverkarens nummer | 203071 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubbfräs MTC 16 mm
på begäran
I lager
64 styck i lager
5 510,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
102 styck i lager
2 883,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
4 805,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
2 998,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
149 styck i lager
1 358,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
42 styck i lager
1 454,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön | grön |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Bearbetningsstrategi | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC | HSC |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Skaftdiameter Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |