HOLEX Pro UNI HM-pinnfräsar HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 20mm

Art-nr.: 203068 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
168 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Uni
Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 41 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 52 mm
Friställningsdiameter D1 19,5 mm
totallängd L 104 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,3 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,07 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,13 mm
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,08 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203068 20
EAN/GTIN 4062406572273
Tillverkarens nummer 203068 20

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och finbearbetning upp till 1,5×D i solida arbetsstycken vid mycket höga matningsvärden och jämn gång.
Reducerad skärkraft och bättre ytkvalitet tack vare 45° spiral.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen