{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiXSi | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 48 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 58 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 108 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203047 16 | |
EAN/GTIN | 4045197679499 | |
Tillverkarens nummer | 203047 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubbfräs HPC 16 mm
på begäran
I lager
284 styck i lager
1 909,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
53 styck i lager
4 487,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
4 349,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
432 styck i lager
1 871,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
177 styck i lager
4 172,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 55 mm |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spiralvinkel | 38 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad | 42 grad |
Tandantal Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Bearbetningsstrategi | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC; TPC |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |