{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 73 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,6 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,24 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203038 12 | |
EAN/GTIN | 4045197718945 | |
Tillverkarens nummer | 203038 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-skrubbfräs HPC 12 mm
på begäran
I lager
165 styck i lager
2 102,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
1 518,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
378 styck i lager
1 086,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D ;0,1×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D ;0,25×D vid valsfräsning |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | 0 / −0,03 |
Typ | N | N | N |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |