HM-fräs HPC / TPC 8 mm

Art-nr.: 203023 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
380 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,04×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC; TPC
Skärlängd Lc 32 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,4 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,04 mm
Färgring blå
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203023 8
EAN/GTIN 4045197857583
Tillverkarens nummer 203023 8

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
195
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Skaft liknande DIN 6535 HB.

Anmärkning:

Efterföljare till produkt nr 203018.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen