{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | TiSi | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 21 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 25 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,7 mm | |
totallängd L | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203017 8 | |
EAN/GTIN | 4045197591531 | |
Tillverkarens nummer | 203017 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs med invändig kylning HPC 8 mm
på begäran
I lager
57 styck i lager
1 279,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
129 styck i lager
1 613,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
38 styck i lager
1 462,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
1 253,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiSi | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
totallängd L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Spiralvinkel | 35 grad | 38 grad | 45 grad | 35 grad |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Typ | N | N | N | N |