{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,08×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 48 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 58 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 15,5 mm | |
totallängd L | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202996 16 | |
EAN/GTIN | 4062406569198 | |
Tillverkarens nummer | 202996 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX M HM-fräsar HPC 16 mm
på begäran
I lager
222 styck i lager
1 708,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
347 styck i lager
2 203,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
3 079,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 58 mm | 58 mm | 56 mm |
Beläggning | TiSiN | AlCrN | TiAlN |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skärlängd Lc | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,35 mm |