{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiSiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 13 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 19 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202994 5 | |
EAN/GTIN | 4062406567385 | |
Tillverkarens nummer | 202994 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX M HM-fräsar HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 5mm
på begäran
I lager
494 styck i lager
282,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
453 styck i lager
409,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
328 styck i lager
524,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
524,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
6 styck i lager
1 090,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D |
Friställningsdiameter D1 | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,6 mm |
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | f8 | h10 | h10 | d11 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |