GARANT Master INOX M HM-fräs HPC / TPC 6M mm

Art-nr: 202989 6M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Inox
    Skär-⌀ DC 6 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial VHM
    Norm Verkstadsnorm
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ e8
    Tandantal Z 4
    Spiralvinkel 42 grad
    Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
    Skärdelning Oregelbunden
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,03×D vid kopierfräsning; 0,1×D
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC; TPC
    Skärlängd Lc 18 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 24 mm
    Friställningsdiameter D1 5,8 mm
    totallängd L 62 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Hörnavrundning rv 0,1 mm
    Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,04 mm
    Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,05 mm
    Färgring blå
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 202989 6M
    EAN/GTIN 4062406245009
    Tillverkarens nummer 202989 6M

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    250
    Stål < 750 N/mm²
    P
    230
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Fräs med nyutvecklad högkapacitetsbeläggning för enastående brukstider och optimal bearbetningskapacitet i olika rostfria stålkvaliteter. Kan användas med höga skärhastigheter, t.ex. i duplexstål.

    Anmärkning:

    Efterföljare till produkt nr 203009.

    Nedladdningar och dokument

    Från samma serie "Master Inox" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen