{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,15×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 40 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 98 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,25 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 60 HRC | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC | 0,05 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202982 20 | |
EAN/GTIN | 4045197459879 | |
Tillverkarens nummer | 202982 20 |