{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 13 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,8 mm | |
totallängd L | 32 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,03 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202640 2 | |
EAN/GTIN | 4045197117564 | |
Tillverkarens nummer | 202640 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-fräs 2 mm
på begäran
I lager
182 styck i lager
242,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 089 styck i lager
179,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 | 30 |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | e8 |
Typ | N | N |
Tandantal Z | 4 | 3 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skaftdiameter Ds | 2 | 6 |