{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 60 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 74 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 126 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,16 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,18 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202552 20 | |
EAN/GTIN | 4045197948700 | |
Tillverkarens nummer | 202552 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs HPC 20 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
6 834,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
6 521,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,2×D vid valsfräsning; 0,1×D |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skär-⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Typ | W | H |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
Skärdelning | Oregelbunden | Oregelbunden |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |