{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | ZOX | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 40 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 98 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 19 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,12 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,16 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202551 20 | |
EAN/GTIN | 4045197271884 | |
Tillverkarens nummer | 202551 20 |