HM-fräs, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Art-nr.: 202545 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
393 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 13 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,015 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,025 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202545 4
EAN/GTIN 4045197117311
Tillverkarens nummer 202545 4

Användningstabell

Alu
N
300
Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra vassa eggar.
Dimensioner liknande DIN 6527.
Excentrisk avbackning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-fräs, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 4mm

HM-fräs, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

på begäran
I lager
393 styck i lager
400,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
71 styck i lager
468,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
682,65  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager
891,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
863 styck i lager
343,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
148 styck i lager
199,00  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
141 styck i lager
692,72  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
556,70  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning TiAlN obelagd DLC DLC AlCrN obelagd DLC obelagd
Hörnfasvinkel 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
Invändig nej nej nej nej nej nej nej nej
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Skärlängd Lc 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 11 mm 11 mm 13 mm 13 mm
Tolerans nom.-⌀ e8 h6 e8 e8 e8 e8 h6 h6
Produktslag Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs Hörnfräs

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen