{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,09 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202515 12 | |
EAN/GTIN | 4045197588555 | |
Tillverkarens nummer | 202515 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs 12 mm
på begäran
I lager
43 styck i lager
1 818,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
1 204,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
245 styck i lager
982,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
169 styck i lager
1 761,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
83 styck i lager
1 060,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 | 38 | 45 | 38 | 38 |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skaftdiameter Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |