{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 25 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,05 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202480 10 | |
EAN/GTIN | 4045197117137 | |
Tillverkarens nummer | 202480 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fräs DIN 6535 HA, obelagd, ⌀ DC: 10mm
på begäran
I lager
138 styck i lager
832,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
66 styck i lager
1 366,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
487 styck i lager
693,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
1 340,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
226 styck i lager
1 315,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
761,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning; 0,25×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärlängd Lc | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,09 mm | 0,09 mm |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |