GARANT Master Steel PickPocket HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8,7mm

Art-nr.: 202406 8,7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Steel
Skär-⌀ DC 8,7 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,4×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 22 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 38 mm
Friställningsdiameter D1 8,4 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnavrundning rv 0,44 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202406 8,7
EAN/GTIN 4045197781406
Tillverkarens nummer 202406 8,7

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För grov- och finbearbetning.
Med torusliknande hörnradie.
Upp till 1×D i solida arbetsstycken vid mycket höga matningsvärden och jämn gång.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Steel" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen