{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,9 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202396 3 | |
EAN/GTIN | 4045197857460 | |
Tillverkarens nummer | 202396 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs MTC 3 mm
på begäran
I lager
359 styck i lager
613,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
927 styck i lager
648,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
606,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
777 styck i lager
363,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
357 styck i lager
530,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Typ | N | N | N | N | N |
Bearbetningsstrategi | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |