{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | SiTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 24 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 5,9 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202394 6 | |
EAN/GTIN | 4045197591609 | |
Tillverkarens nummer | 202394 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs MTC 6 mm
på begäran
I lager
198 styck i lager
819,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
221 styck i lager
448,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
774,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
446,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
1 217,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 25 mm |
Beläggning | SiTiN | TiXSi | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Skärlängd Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | f8 | f8 | 0 / −0,03 | d11 |
Bearbetningsstrategi | MTC | HPC | MTC | HPC | HPC; TPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |