HM-fräs MTC 1 mm

Art-nr: 202392 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
813 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 1 mm
    Beläggning SiTiN
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ f8
    Tandantal Z 3
    Spiralvinkel 45 grad
    Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
    Skärdelning Oregelbunden
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
    Skaft DIN 6535 HB med h6
    Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi MTC
    Skärlängd Lc 2,5 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 5 mm
    Friställningsdiameter D1 0,95 mm
    totallängd L 57 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Hörnfasvinkel 45 grad
    Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,01 mm
    Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,012 mm
    Färgring grön
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 202392 1
    EAN/GTIN 4045197538697
    Tillverkarens nummer 202392 1

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    250
    Stål < 750 N/mm²
    P
    220
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    170
    Stål < 55 HRC
    H
    90
    Stål < 60 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    160
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Speciell spånutrymmesgeometri och förstärkt kärna.
    MTC-skrubbfräs upp till 1,5×D i solida arbetsstycken.

    Med excentrisk avbackning.
    Längder liknande DIN 6527 lång.

    Användningsdata:

    Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen