{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Steel | |
Skär-⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 5 mm | |
totallängd L | 50 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,03 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202297 2,5 | |
EAN/GTIN | 4062406271862 | |
Tillverkarens nummer | 202297 2,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-minifräs HPC 2,5 mm
på begäran
I lager
355 styck i lager
275,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
574 styck i lager
343,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 | 45 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 5 | 5 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,012 | 0,011 |
Tandantal Z | 3 | 3 |