{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 9 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 19 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 8,8 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202293 9 | |
EAN/GTIN | 4045197931283 | |
Tillverkarens nummer | 202293 9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9mm
på begäran
I lager
137 styck i lager
667,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
662,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
741 styck i lager
450,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
210 styck i lager
662,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
105 styck i lager
450,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 45 grad |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |