HM-fräs MTC 6M mm

Art-nr: 202272 6M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
106 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 6 mm
    Beläggning DLC
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6527
    Typ W
    Tolerans nom.-⌀ h6
    Tandantal Z 3
    Spiralvinkel 45 grad
    Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
    Skaft DIN 6535 HA med h6
    Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi MTC
    Skärlängd Lc 18 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 24 mm
    Friställningsdiameter D1 5,7 mm
    totallängd L 62 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Skaftform HA
    Hörnfasvinkel 90 grad
    Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,025 mm
    Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,03 mm
    Färgring gul
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 202272 6M
    EAN/GTIN 4045197763983
    Tillverkarens nummer 202272 6M

    Användningstabell

    Alu
    N
    480
    Alu (kortspånig)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Akryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.
    Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
    Utan 45º skäreggsradie.
    Längder liknande DIN 6527 lång.
    Strl. 1–2 – tolerans: Storlek nom. ⌀ DC = e8.
    Strl. 2,5–20M – tolerans: Storlek nom. ⌀ DC = h6.

    Användningsdata:

    Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen