HM-fräs MTC, DLC, ⌀ DC: 20Mmm

Art-nr.: 202272 20M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
104 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 60 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 74 mm
Friställningsdiameter D1 19 mm
totallängd L 126 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Skaftform HB
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,085 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,12 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202272 20M
EAN/GTIN 4045197764638
Tillverkarens nummer 202272 20M

Användningstabell

Alu
N
480
Alu (kortspånig)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.
Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
Utan 45º skäreggsradie.
Längder liknande DIN 6527 lång.
Strl. 1–2 – tolerans: Storlek nom. ⌀ DC = e8.
Strl. 2,5–20M – tolerans: Storlek nom. ⌀ DC = h6.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen