{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 30 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 38 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,2 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,05 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202270 10M | |
EAN/GTIN | 4045197763945 | |
Tillverkarens nummer | 202270 10M |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs MTC 10M mm
på begäran
I lager
217 styck i lager
1 149,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
1 013,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
533 styck i lager
961,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | DLC | obelagd | TiSi |
Skärlängd Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Typ | W | W | N |
Bearbetningsstrategi | MTC | MTC | HPC |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |