{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 15 mm | |
totallängd L | 60 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202265 12 | |
EAN/GTIN | 4045197930521 | |
Tillverkarens nummer | 202265 12 |