HM-fräs MTC 10 mm

Art-nr: 202244 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
330 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 22 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 9,2 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftform HA
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 202244 10
EAN/GTIN 4045197538505
Tillverkarens nummer 202244 10

Användningstabell

Alu
N
190
Alu (kortspånig)
N
150
Alu > 10% Si
N
120
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
Utan 45º skäreggsradie.
Utan 45º skäreggsradie.
Strl. 1–2 – tolerans: Storlek nom. ⌀ DC = e8.
Strl. 2,5–20M – tolerans: Storlek nom. ⌀ DC = h6.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS! Rekommenderad efterföljande produkt är nr 202002.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen