{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 27 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,7 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,008 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,01 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202239 3 | |
EAN/GTIN | 4045197964847 | |
Tillverkarens nummer | 202239 3 |