HM-minifräs 1,3 mm

Art-nr: 201920 1,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 1,3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 3 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Skaftform HA
Hörnfasbredd vid 45° 0,02 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,005 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,006 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,25
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 201920 1,3
EAN/GTIN 4045197645852
Tillverkarens nummer 201920 1,3

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Medbringarplan liknande DIN 6535 HB.

Anmärkning:

Spara in på kostnaderna för omslipning:
Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen