{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,8 mm | |
totallängd L | 72 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,17 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201644 10 | |
EAN/GTIN | 4045197353696 | |
Tillverkarens nummer | 201644 10 |