{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201306 3 | |
EAN/GTIN | 4045197862839 | |
Tillverkarens nummer | 201306 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fräs 3 mm
på begäran
I lager
302 styck i lager
265,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
608 styck i lager
209,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
254 styck i lager
467,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
439 styck i lager
199,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
256 styck i lager
271,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 57 | 36 | 57 | 57 | 50 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärlängd Lc | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 |
Typ | N | N | W | N | N |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |