{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 0,5 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,005 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 25 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 0,5×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 0,7 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 6 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 0,48 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i aluminiumgjutgods | 0,012 mm | |
Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods | 0,016 mm | |
Korrigeringsfaktor ap korr | 0,35 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201141 0,5X6 | |
EAN/GTIN | 4062406387044 | |
Tillverkarens nummer | 201141 0,5X6 |