{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | 0 / −0,01 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,1×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Skärlängd Lc | 3 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,91 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i aluminiumgjutgods | 0,0034 mm | |
Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods | 0,0042 mm | |
Skärhastighet vc i aluminiumgjutgods | 156 m/min | |
Korrigeringsfaktor för vc | 1,25 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201130 2X30 | |
EAN/GTIN | 4045197589644 | |
Tillverkarens nummer | 201130 2X30 |