HM-fräs 1,5 mm

Art-nr: 201040 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
194 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 1,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 26 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 6 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,004 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 201040 1,5
EAN/GTIN 4045197111838

Användningstabell

Alu
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Brett spår för obehindrad spånavgång.
Speciell geometri för aluminiumbearbetning.

Användningsdata:

Särskilt för fräsning av aluminium, håltagning och konturfräsning.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen