{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS PM | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid kopierfräsning | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
radie R | 3 mm | |
totallängd L | 52 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning fz för kopierfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Fullradie- och pinnfräs |
Artikelnummer | 194302 6 | |
EAN/GTIN | 4045197110077 | |
Tillverkarens nummer | 194302 6 |