{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 28 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 5 | |
Norm | DIN 1833 | |
Tolerans nom.-⌀ | js16 | |
Matningsriktning | horisontell | |
Skaft | DIN 1835 B | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 10 | |
Friställningsdiameter D1 | 13 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Skärlängd Lc | 11 mm | |
Matning fz i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Färgring | Utan | |
Form | C | |
Produktslag | Vinkeländfräs |
Artikelnummer | 194060 28 | |
EAN/GTIN | 4045197109804 | |
Tillverkarens nummer | 194060 28 |