Vinkelfräs form C 45°, obelagd, ⌀ js16 DC: 16mm

Art-nr.: 194040 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
91 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ js16 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1833
  • Tolerans nom.-⌀: js16
  • Matningsriktning: horisontell
  • Skaft: DIN 1835 B

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 5
Norm DIN 1833
Tolerans nom.-⌀ js16
Matningsriktning horisontell
Skaft DIN 1835 B
Invändig nej
Tandantal Z 6
Friställningsdiameter D1 6,7 mm
totallängd L 60 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skärlängd Lc 4 mm
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,06 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 45 grad
Färgring Utan
Form C
Produktslag Vinkeländfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 194040 16
EAN/GTIN 4045197109606
Tillverkarens nummer 194040 16

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ytan specialbehandlad.
Form C har både sid- och ändskär.

Anmärkning:

För fräsning av små gejder vidverktygs- och maskintillverkning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen