{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E SPM | |
Norm | DIN 844 | |
Fräsprofil | HRF | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,029 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 192855 12 | |
EAN/GTIN | 4045197108289 | |
Tillverkarens nummer | 192855 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubbfräsar HPC HSS-E-SPM 12 mm
på begäran
I lager
57 styck i lager
1 174,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
82 styck i lager
733,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
164 styck i lager
721,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
973,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
1 189,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
296 styck i lager
537,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 90 grad | 90 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Färgring | blå | grön | grön | blå | grön | grön |
totallängd L | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 73 mm | 83 mm | 83 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skärmaterial | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |